ヤマハ YZF-R6 [600cc] 1999-02年式 ACDelco製

欧州 ■5EB・5MT

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ03 原動機型式 J502E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT9B-4(横置) 全長 2,025
スプロケット
16 48 二次減速比 3.000
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 532 リンク数 116 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
476
レベル
(mm)
107
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 1999/1月
1200ps。ショートホイールベース設計デルタボックス2フレーム、ロングリアアーム。
フォースドエアインテーク(走行風でエアボックス内を加圧)採用。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバーメタリック1
2000 ~ 2000 エンジン内部パーツ改良。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2001 ~ 2001 マイナーチェンジ
テールランプがLEDへ変更。
カラー設定
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2002 ~ 2002 カラー変更
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DT9B-4 1個 12 8 150×70×105 マジェスティ 2000-2003年式:02年-(5SJ1)に適合

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DT9B-BS 1個 12 8 150×70×105 マジェスティ 2000-2003年式:02年-(5SJ1)に適合

戻る ページ 1 次へ