ヤマハ 並行輸入 YBR125 [125cc] 2011-14年式 ACDelco製

輸入車(中国)FI

ヤマハ 並行輸入 YBR125 [125cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RE052 原動機型式 JYM174FMM 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
2.75 - 18 42P TL 90/90 - 18 57P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,985
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
/ 本数
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
155
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 2011/7月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
バランサー内蔵FI搭載。
シュラウド一体フューエルタンク、アナログツインメータ、5速ミッション、など。
カラー設定
・ライトグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ビビッドレッドカクテル7
2012 ~ 2013 カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
ブラックメタリックX(継続)
ビビッドレッドカクテル7(継続)
2014 ~ 2014 モデルチェンジ
新デザインセミカウル一体型ヘッドライト採用。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
・ビビッドレッドカクテル7(新グラフィック)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX7L-BS 1個 12 6 113×70×130 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用

戻る ページ 1 次へ