ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2022-22年式 ACDelco製
[155cc] 輸入車(インド)ver.4 FI 倒立フォーク
ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 2021/9月 モデルチェンジ Ver4.0 水冷4stOHC4バルブ単気筒。18.4ps。 可変カム機構・VVA採用。 アシスト&スリッパークラッチ採用。 BYBRE製ブレーキキャリパー、KYB製倒立フォークφ37mm。 ダクト形状テールカウル、縦型LEDテールランプ。LEDヘッドライト。 レーシングブルーのみトラクションコントロール、クイックシフター(アップのみ)標準装備。 カラー変更 ・メタリックレッド ・レーシングブルー ・ダークナイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX5L-BS | 1個 | 12 | 4 | 113×70×105 | アドレス110 2000-2004年式:03年-に適合 |
戻る ページ 1 次へ