ヤマハ WR125R [125cc] 2026-26年式 ACDelco製

DE14J 国内モデル(インドネシア生産)

ヤマハ WR125R [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DE14J 原動機型式 E35ME 4st単気筒 水冷
フレームNo DE14J - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTZ6V 全長 2,160
スプロケット
14 59 二次減速比 4.214
プラグ
/ 本数
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 DE14J ~ 2026/1月
国内モデル(インドネシア生産)F ABS ■車両型式:
オン・オフモデル。
水冷4stSOHC4バルブ単気筒・VVA(可変バルブ)・FI・124cm3。
(F)21インチ・(R)18インチホイール。
スマートフォン専用アプリ「Y-Connect」との連携。
LCDマルチファンクションメーター。
LEDヘッドランプ。ヘッドランプとポジションランプを上下2分割したヘッドライトカウル採用。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: 3.96(25)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
DTZ6V 1個 6(10時間率) 約113 約70 約105

戻る ページ 1 次へ