ヤマハ JOGアプリオ-タイプ2 [50cc] 1995-97年式 ACDelco製

4LV (YJ50S)

ヤマハ JOGアプリオ-タイプ2 [50cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
  原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4LV - 7107101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯81
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,475
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1685 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4LV ~ 1996/8月
カラー設定
・マットブラック2
1997 ~ 1997 4LV ~ 1997/1月
カラー設定
・ブラック2
・コンペティションシルバー
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークブルーカクテル2
1995 ~ 1995 4LV 7107101 ~ 上級スポーツ仕様
7.2PS、Fディスクブレーキ、Fラック、Rキャリア、レッドクーリン。
カラー設定
・ブラック2
・ディープバイオレットメタリック1
・ダークグレー1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DT4B-5 1個 12 2.3 113×38×85 メイト80 1991-1996年式:96年(3KG5)に適合

戻る ページ 1 次へ