ヤマハ XJ750E [750cc] 1983-84年式 NTB製

29R E2 ■車両型式:29R

ヤマハ XJ750E [750cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
29R 原動機型式 29R 空冷
フレームNo 29R - 000101 ~ 排気量 749
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 120/90 - 18 65H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,190
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,245
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 29R 000101 ~ フルモデルチェンジ
セミカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2001 1個 ヤマハ FZR400('89~)、FZR400R('87~'89)、XJ400Z S/E('81~'84)、XS400Z('83)、ZS250/S('82~'84) 1L9-13440-00、1L9-13440-91、1L9-13441-11 濾紙式

戻る ページ 1 次へ