ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式 NTB製

DG17J (XT250X)FI ■5C1

ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG17J 原動機型式 G370E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,040
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 3.4w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
387
レベル
(mm)
122
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2016 DG17J ~ 2008/8月 モデルチェンジ
FI採用。
前後ホイールリムにバイオレットカラーアルマイト処理。
カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
2017 ~ 2017 DG17J ~ カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006KN 1セット(2枚) 3SP-W0046-00 KDX250D1-D4KDX250R 91~94、B1-B2 ZXR250R 89~90(F/R) カワサキ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-013YN 1セット(2枚) 5EB-W0046-00 マジェスティーABS/C5GM1.8/5SJ1.C 00~03 ヤマハ

3. YA-1032 エアフィルター YAMAHA NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:10日
NTB YA-1032 エアフィルター YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】5XT-14451-00互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種
YA-1032 1個 YAMAHA (SEROW250)DG11J/DG17J/DG31J、(TRICKER)DG10J/DG16J/DG32J

4. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 919 税込1,011
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2005 1個 ヤマハ SEROW250 DG11J XT250 3C51~5/3C57
SEROW250 DG17J XT250 1YB9/1YBL/1YBN/3C5M/3C5S/3C5Y/B1H1
SEROW250 DG31J XT250 B7C1/B7C4
XT250X DG11J XT250×5C11
XT250X DG17J XT250×5C13~4
TRICKER DG10J XG250 5XT1~7
TRICKER DG16J XG250 5XT8~9/5XTA~C
TRICKER DG32J XG250 B8C1
WR250R DG15J WR250R 3D71/3D73/3D75/3D77/3D79/3D7B/3D7C/3D7E/3D7G/3D7H
WR250X DG15J WR250×3D72/3D74/3D76/3D78/3D7A/3D7D/3D7F/3D7J
WR450F CJ17C WR450F 1DX5
Majesty SG20J YP250 4D91/4D94~7
TRICITY300 BX93 MWD300 BX93
XMAX SG42J XMAX250 BG62/BG65/BG68
XMAX250 SG70J CZD250-A BDR1/BDR3
XMAX SG70J CZD250-A BPV5
5D3-13440-09,1S7-E3440-00,4D9-13440-00,5TA-13440-00,5D3-13440-00,5D3-13440-01,5D3-13440-02 濾紙式

5. OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 129 税込142
出荷目安:10日
NTB OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR【用途】93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-010 1個

6. OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 319 税込351
出荷目安:10日
NTB OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB【用途】93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-020 1個

戻る ページ 1 次へ