ヤマハ XJ6 [600cc] 2011-14年式 NTB製

南アフリカ仕様 FI

ヤマハ XJ6 [600cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,120
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR9E(U27ESR-N) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2014 ・カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ