ヤマハ シグナスX [125cc] 2006-07年式 NTB製

SE371 台湾仕様 FI ■NXC125L

ヤマハ シグナスX [125cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE371 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE371 - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,650
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
105
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 SE371 ~ 4期
カラー変更
・シルキーホワイト(新色)
・グレーイッシュブルーメタリック8(新色)
・ミッドナイトシルバー(継続)
2006 ~ 2007 SE371 ~ 4期
空冷4stSOHC。
FI採用。
カラー設定
・ミッドナイトシルバー
・ビビッドレッドメタリック5
・ビビッドパープリッシュブルーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS5ML 1個 5ML-XF533-00 シグナスX SE12J 5UA1/2/4-9 (R) ,SE44J 28S1/2/4-7/9 (R) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ