ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-84年式 KOITO(小糸製作所)製

22K (T80) ■車両型式:22K

ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
22K 原動機型式 22K 4st単気筒 空冷
フレームNo 22K - ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A-2(縦置) 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7HA(94703-00215)/U22FS-L(94703-00216) 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 22K ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 6V 1箱(10個)
レビュー: 4.80(15)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1481 1箱(10個) T10 6 3 クリア

2. テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.70(10)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
P4423 1パック(2個) S25 6 17/5.3 クリアー

3. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 ガラス球形式 タイプ
3241 1箱(10個) クリア シグナルランプ用 G18 シングル球

4. テール・ストップ・パーキングランプ  6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4423 1箱(10個) S25 6 17/5.3 クリア

5. ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 379 税込417
3営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P3241 1パック(2個) 10 6 BA15s G18

戻る ページ 1 次へ