ヤマハ TDM900A [900cc] 2008-10年式 KOITO(小糸製作所)製

RN081 欧州 FI ABS ■車両型式:2B0

ヤマハ TDM900A [900cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN081 原動機型式 N402E 4st2気筒 水冷
フレームNo RN081 - ~ 排気量 897
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,180
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,290
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
545
レベル
(mm)
127
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 RN081 ~ ABS搭載。
水冷4stDOHC5バルブ並列2気筒。
2009 ~ 2009 RN081 ~
2010 ~ 2010 RN081 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

2. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

戻る ページ 1 次へ