ヤマハ SCR950 ABS [950cc] 2017-17年式 KOITO(小糸製作所)製

VN09J FI ABS

ヤマハ SCR950 ABS [950cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 140/80 - 17 67H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ 2017/5月
BOLTをベースとしたレトロスクランブラー。
空冷60V型2気筒。
インナーチューブ径41mmフロントサスペンション、ガス分離加圧リザーバータンク装着のリアサスペンション、軽量アルミリムスポークホイールとブロックパターンタイヤ、ウェーブ形状前後ディスクブレーキ、丸型LEDテールランプ、など。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4570A 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

5. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

6. カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) カラーバルブ 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 3.82(17)

【用途】ターンシグナルランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
P4570A 1パック(2個) オレンジ シングル球 21 12

7. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

戻る ページ 1 次へ