ヤマハ シグナスX [125cc] 2015-17年式 KOITO(小糸製作所)製

台湾仕様 4型(5期)(NXC125R)FI ■NXC125R Premium・Sporty

ヤマハ シグナスX [125cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE732 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 111
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 カラー変更
(Premium)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2
・ホワイトメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ブルーイッシュグレーメタリック7
・マットブラック2
(Sporty)
・ディープレッドメタリックK
・ホワイトドメタリック1
2016 ~ 2016 カラー変更
(Sporty)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

5. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

戻る ページ 1 次へ