ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式 古河電池製
SH15J (MWD300)BLUE COREエンジン FI ABS ■STD
ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2023 | SH15J ~ | 2020/9月 水冷4stSOHC単気筒4バルブ・BLUE COREエンジン。 LMWアッカーマン・ジオメトリ、スタンディングアシスト。新フレーム。 3輪LMW対応ABS、UBS採用。 軽量LEDヘッドランプ、LEDテールランプ、45L大容量シート下トランク装備。 専用開発ブリヂストン製タイヤ(前後)。 カラー設定 ・ブルーイッシュグレーソリッド4 ・マットグレーメタリック6 ・マットダークグレーメタリックA |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ