ヤマハ XSR900 GP [900cc] 2024-26年式 古河電池製

RN96J (MTM890D)888cc ABS ■(STD)BMG3

ヤマハ XSR900 GP [900cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN96J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN96J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 RN96J ~ 2024/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
XSR900ベース。
80年代のGPファクトリーマシン「YZR500」をオマージュした新外装。
ラウンドタイプ大型クリアスクリーン、別体式ナックルバイザーを装備。
フロントマスクは、GP500ccクラスを示す「イエロー」ゼッケンプレートがモチーフ。
セパレートハンドル採用。
F/Rブリヂストン製新タイヤ。
新型小径LEDヘッドランプ。
国内モデルはシートカウルが別売りアクセサリー。
ライディングポジションの見直し。専用開発KYB製前後サスペンション、コントロール性を高めたブレーキホース。
YRC(ヤマハライドコントロール)、第3世代クイックシフター、ナビ画面対応5インチフルカラーTFTメーター、Type-CUSBソケット、新設計ハンドルスイッチ、新機能搭載フラッシャーなど装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・パステルダークグレー
2026 ~ 2026 RN96J ~ 2026/2月
専用ブラック塗装パーツ、ールドホイール、イエローRサススプリング採用。
カラー追加
・USインターカラー(イエロー)
・シルキーホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

戻る ページ 1 次へ