ヤマハ XSR900 [900cc] 2025-25年式 古河電池製

RN96J (MTM890)888cc ABS ■(STD)D653

ヤマハ XSR900 [900cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN96J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN96J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,155
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RN96J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
型式、エンジン変更。
5インチTFTディスプレイ、YRC(ヤマハライドコントロール)。
便利機能装備フラッシャー、走行支援テクノロジー搭載、KYB製フルアジャスタブルRサス採用、Fサス最適化。
ハンドル形状最適化、新シート、新作ハンドルスイッチ、アジャスター機構付クラッチレバー採用など。
カラー設定
・セラミックアイボリー(日本限定)
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

戻る ページ 1 次へ