ヤマハ WR125R [125cc] 2026-26年式 古河電池製

DE14J 国内モデル(インドネシア生産)

ヤマハ WR125R [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DE14J 原動機型式 E35ME 4st単気筒 水冷
フレームNo DE14J - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTZ6V 全長 2,160
スプロケット
14 59 二次減速比 4.214
プラグ
/ 本数
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 DE14J ~ 2026/1月
国内モデル(インドネシア生産)F ABS ■車両型式:
オン・オフモデル。
水冷4stSOHC4バルブ単気筒・VVA(可変バルブ)・FI・124cm3。
(F)21インチ・(R)18インチホイール。
スマートフォン専用アプリ「Y-Connect」との連携。
LCDマルチファンクションメーター。
LEDヘッドランプ。ヘッドランプとポジションランプを上下2分割したヘッドライトカウル採用。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ6V 1個 5(10時間率) YTZ6V FTZ6V 70

戻る ページ 1 次へ