ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式 古河電池製
3TJ SP ■3TJ2/3TJ6/3TJ7
ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1990 | 3TJ 141101 ~ | 1990/1月(1000台限定) 6速クロスミッション、水冷式オイルクーラー、大型ラジエター、強化クラッチ、伸圧減衰力調整機構付きFフォーク、サブタンク付き伸圧減衰力調整機構付Rサス、タイヤクイック交換システム、シングルシート、追加装備。 タイヤ(F)120/60R17・(R)160/60R17 カラー設定 ・シルキーホワイト |
| 1993 ~ 1993 | 3TJ 152101 ~ | 1992/12月 マイナーチェンジ FZR400最終型(500台限定) シングルシート。 φ32mmのFCRキャブ採用。 常時点灯式ヘッドライト、ハザードランプ新採用。 レンジ変更 タイヤ(F)120/60ZR17・(R)160/60ZR17 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1994 ~ 1994 | 3TJ 154101 ~ | 1994/2月 最終型グラフィック変更(500台限定) 刷毛塗り風のブラッシュパターン採用。パープルの前後ホイール採用。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ