ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式 古河電池製

4EP ■車両型式: 4EP1/2/3

ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4EP 原動機型式 4EP 並列2気筒 水冷
フレームNo 4EP - 000101 ~ 排気量 849
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,180
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR8EA-9/X24EPR-U9 本数 2
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
163.8
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 4EP 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

戻る ページ 1 次へ