ヤマハ TZR250 [250cc] 1989-90年式 古河電池製

3MA 後方排気

ヤマハ TZR250 [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3MA 原動機型式 3MA 並列2気筒 水冷
フレームNo 3MA - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YT4L-BS(89)/GT4L-BS(90) 全長 2,040
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 フロント(89)φ298/5.0、(90)φ282/4.0
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯180
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3MA ~ マイナーチェンジ
キャブレター小径化。倒立フォークへ変更。Fフェンダー形状変更。
カラー追加
3MA5
・ライトシアンソリッド(ミントグリーン/新色)
3MA3
・フェザーブラック(新色)
・シルキーホワイト(継続)
1989 ~ 1989 3MA 000101 ~ フルモデルチェンジ
正立フォーク。Fダブルディスクブレーキ化。
テールカウル後端よりのぞく排気口が特徴。ナックルガード有り。
カラー設定
・シルキーホワイト
・ブイマックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTX4L-BS 70

3. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L) 他社参考品番(GSユアサ)
FTH4L-BS 1個 3(10時間率) 0.4 約0.18 YTX4L-BS

戻る ページ 1 次へ