ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 1995-99年式 大阪魂製
3YK (YG50ZR)
ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | 3YK ~ | 1996/12月 スポーツサイレンサー付きマフラー採用。 |
| 1998 ~ 1999 | 3YK ~ | 1997/11月 |
| 1995 ~ 1995 | 3YK 6715101 ~ 7323300 | 1994/12月 7.2psエンジン採用、強制空冷ファン赤色 別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fラック、Fディスクブレーキ サイドエアダクト、別体タンク付Rショック、Fポジションランプ(3YK-9まで)、レッドクーリングファン。 |
| 1996 ~ 1996 | 3YK 7323301 ~ | 1995/11月 ハロゲンヘッドライト、コンビフック採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
戻る ページ 1 次へ