ヤマハ ビーノ [50cc] 2000-03年式 大阪魂製
SA10J 2st(YJ50R)■STD・クラシック
ヤマハ ビーノ [50cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | SA10J ~ | 1999/8月 クラシック カラー設定 ・スプレンディッドベージュ ・ブラック2 |
| 2000 ~ 2000 | SA10J ~ | 1999/8月 スペシャルバージョン特別仕様モデル 白黒2トーンのオリジナル・ボディカラー&立体エンブレム、クロームメッキ処理を施した・テールライトボディ、座り心地の良いウーリーナイロン裏地採用の専用シート、着脱可能なレザー風トランク内装、大型ハンドルスタンディング、排出ガス規制対応エンジンの採用。 カラー設定 ・ユニーホワイト |
| 2000 ~ 2000 | SA10J ~ | 2000/1月 カラー設定 ・ソルトレイクシルバー ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ブラック2 ・ダークブルーカクテル1 |
| 2000 ~ 2000 | SA10J ~ | 2000/1月 クラシック カラー設定 ・ラジカルホワイト ・シルバーメタリック1 |
| 2001 ~ 2001 | SA10J ~ | 2001/2月 カラー追加 ・ソルトレイクシルバー ・ダークブルーカクテル1 ・ダルレッドメタリックD ・オレンジメタリック1 |
| 2001 ~ 2001 | SA10J ~ | 2001/2月 クラシック カラー追加 ・シルバーメタリック1 ・ラジカルホワイト |
| 2001 ~ 2001 | SA10J ~ | 2001/7月 CHUICHIバージョン ・ライトレディッシュイエローソリッド1 |
| 2002 ~ 2002 | SA10J ~ | 2002/3月 カラー追加 ・シルバーメタリック1 ・ペールパープリッシュブルーメタリック3 |
| 2002 ~ 2002 | SA10J ~ | 2002/3月 新タイプの「Vino」エンブレム採用。 カラー追加 ・シルバー3 ・オレンジメタリック1 ・ダルレッドメタリックD ・ベリーダークブルーカクテル4 |
| 2003 ~ 2003 | SA10J ~ | 13 2003/7月 カラー設定 ・シルバー3 ・ダルレッドメタリックD ・ベリーダークブルーカクテル4 ・ブルーイッシュグレーメタリック3 |
| 2003 ~ 2003 | SA10J ~ | 14 2003/7月 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ペールパープリッシュブルーメタリック3 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9 5AUM |
| 2003 ~ 2003 | SA10J ~ | 2003/2月 カラー設定 ・シルバー3 ・ダルレッドメタリックD ・ベリーダークブルーカクテル4 ・ブルーイッシュグレーメタリック3 |
| 2003 ~ 2003 | SA10J ~ | 2003/2月 クラシック クロームメッキテールライト、専用エンブレム採用。 カラー変更 ・ペールパープリッシュブルーメタリック3 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9 |
| 2000 ~ 2000 | SA10J 000012 ~ | 1999/8月 排出ガス規制対応 カラー設定 ・マーシャルゴールド ・ソルトレイクシルバー ・ベリーダークブルーカクテル4 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
戻る ページ 1 次へ