ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式 大阪魂製
4JP (YJ50S/SP)
ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | 4JP 6707101 ~ 6715000 | (YJ50S) JOGアプリオ(4JP1)のジュビロブルー仕様(夏期限定発売) カラー設定 ・ロビンブルー |
| 1995 ~ 1995 | 4JP 7168101 ~ 7187000 | (YJ50SP) スペシャル JOGアプリオ(4JP3)の限定特別仕様 左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備 カラー設定 ・ソルトレイクシルバー |
| 1996 ~ 1996 | 4JP 7187101 ~ | (YJ50SP) スペシャル JOGアプリオ(4JP5)の限定特別仕様(限定5000台) 左右メッキミラー・前後メッキキャリア・立体サイドエンブレム装備 カラー設定 ・ミスティブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
戻る ページ 1 次へ