ヤマハ ビーノ [50cc] 1997-99年式 大阪魂製

5AU 2st(YJ50R)■STD・クラシック

ヤマハ ビーノ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-5AU 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 5AU - 000027 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72 5AU7・8は♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/1月
カラー設定
・ブラック2
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/3月 クラシック
レッグシールドモール、フロアマットを標準装備として、レトロ感を強調するカラーリングを採用。
カラー設定
・ダルオレンジソリッド3
・ダルブルーソリッド3
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/4月
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
・ベリーダークブルーカクテル4
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/4月 ハローキティバージョン
カラー設定
・コーラルブルー
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/8月 スポーツ(期間限定販売)
カラー設定
・ファインレッド
1999 ~ 1999 5AU ~ 1998/12月
カラー追加
・マーシャルゴールド
・ソルトレイクシルバー
・ベリーダークブルーカクテル4
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
1999 ~ 1999 5AU ~ 1999/1月 クラシック
フロアマット、専用ボディーカラー、専用グラフィック、等が標準装備。
カラー追加
・スプレンディッドベージュ
・ブラック2
1997 ~ 1997 5AU 000027 ~ 6.3ps空冷2stエンジン搭載ネオビンテージメットインスクーター
レッグシールドマウントヘッドライト、ハンドルマウントスピードメーター、燃料計装備。
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
・コスミックブルー
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ベリーダークブルーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.43(60)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4B-BS 1個 2.3Ah(10時間率) YT4B-BS/GT4B-5 FT4B-5 1.12

戻る ページ 1 次へ