ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1992-95年式 大阪魂製
3KJ (CY50H)・(CY50HS)
ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1992 | 3KJ 4719101 ~ 4992000 | (CY50H) 1992/6月 ニューJOGベースにボディ一体型シャッター付きFバスケット、フロントトランク、大型リアキャリア装備。 ヘッドライトがバスケット下へ移設。従来の位置に手元灯が付けられる。 |
| 1994 ~ 1994 | 3KJ 5729101 ~ 5770000 | (CY50H) Mタイプ ※3KJ7 Pタイプ(ポリカーボネート製フロントバスケット装備車)により、従来型のメッシュタイプはMタイプとなる。 |
| 1993 ~ 1993 | 3KJ 6615101 ~ | (CY50HP) Pタイプ 1993/3月 1.5倍になった、ポリカーボネート製フロントバスケット装備。 ※従来のメッシュタイプバスケットモデルはCY50HMタイプとなる。 |
| 1994 ~ 1995 | 3KJ 6615101 ~ | 1994/8月 (CY50HS) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.2 |
戻る ページ 1 次へ