ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式 RK JAPAN製

5BT ■車両型式:5BT1

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5BT 原動機型式 5BT 4st単気筒 空冷
フレームNo 5BT - 001072 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 19 43P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,030
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1040 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
331
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 5BT ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック3
1997 ~ 1999 5BT 001072 ~ セロー225のフレームとエンジンをベース。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ライトグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.00(4)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
869MA-X 1セット スズキ セロー225'97~'01、マジェスティSV'98~'02(R) リア マジェスティ 1998-1999年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 869 1セット KM263 セロー225'97~'01、マジェスティSV'98~'02(R) マジェスティ 1998-1999年式:リアに使用 スズキ

戻る ページ 1 次へ