ヤマハ 並行輸入 MT-15 [150cc] 2019-22年式 RK JAPAN製
輸入車(インド)MTN155-A FI ABS ■B9D1
ヤマハ 並行輸入 MT-15 [150cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | ~ | 155cc水冷4stOHC4バルブ単気筒LC4V。19.3ps。 可変バルブタイミング機構VVA装備。 6速ミッション、アシスト&スリッパークラッチ装備。 LEDヘッドライト(左右2眼ポジションライト+センタープロジェクター1灯)、LEDテールライト。 シングルチャンネルABS。 インド向けと他志向地との違い (インド)Fホイール:YZF155(YZF-R15)から流用、Rホイール:FZN250(FZ25)から流用 (タイ/インドネシア)Fホイール:YZF-R25/YZF-R3からの流用、Rホイール:YZF-R25/YZF-R3ベースに新規設計 (インド)倒立フォークが採用なし、リアフレーム横にアシストグリップが付き、サリーガードも装備。スイングアームの構造も大きく異なる。 |
| 2020 ~ 2021 | ~ | |
| 2022 ~ 2022 | ~ | タイ BS6(バーラトステージ6)適合(ユーロ5同等)平成32年規制相当。 可変バルブタイミング機構VVA装備。 6速ミッション、アシスト&スリッパークラッチ装備。 モノフォーカスLEDヘッドライト、LCDメーターパネル、倒立式Fフォーク採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 864MA-X | 1セット | KTM、 BMW | (KTM)2C4 600'92~ (BMW)R1100GS/RS'94~'96 |
リア | Multistrada 1200S 2015-2015年式:リアに使用 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 829MA-X | 1セット | カワサキ、ヤマハ | (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R) (YAMAHA)セロー225/W'93~'02 |
リア | TS200R 1989-1997年式:リアに使用 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 864 | 1セット | SD947 | (KTM)2C4 600'92~ (BMW)R1100GS/RS'94~'96 |
Monster 400 2007-2008年式:フロントに使用 | KTM、 BMW |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 829 | 1セット | KM432 | (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R) (YAMAHA)セロー225/W'93~'02 |
TS125R 1993-1998年式:リアに使用 | カワサキ、ヤマハ |
戻る ページ 1 次へ