ヤマハ シグナス125 [125cc] 2001-02年式 RK JAPAN製

SE07J SV(XC125SV)■車両型式:5NN1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE07J 原動機型式 E303E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE07J - ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,800
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SE07J ~ 5代目 Si後継モデル
2001/5月
Si基本構成にFディスク、排ガス浄化エアインダクションシステム、酸化触媒採用。
マルチリフレクター採用ヘッドライト、フラッシャ、テールランプ。
カラー設定
・ブラック2
・フェアリーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 820 1セット KM239 シグナス125D'96~'02、セロー225'85~'96 TZM50R 1994-1999年式:リアに使用 ヤマハ

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
820MA-X 1セット ヤマハ シグナス125D'96~'02、セロー225'85~'96 リア TZM50R 1994-1999年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ