ヤマハ JOG80スポーツ [80cc] 1988-89年式 RK JAPAN製

2XX (CG80Z)

ヤマハ JOG80スポーツ [80cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2XX 原動機型式 2GM 2st単気筒
フレームNo 2XX - ~ 排気量 79
タイヤ
3.00 - 10 2PR WT 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー GM4-3B-CA 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 2XX ~ 1988/2月
セリアーニタイプFフォーク、Fディスクブレーキ装備のJOGスポーツ系ボディにチャンプ80のエンジン搭載。
G2スクーター。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 822 1セット KM247 アクシス50、アプリオEX'94、ジョグ90'90~、グランドアクシス100'98~'05 アクシス 1991-1999年式:フロントに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ