ヤマハ XSR155 [155cc] 2020-21年式 DID製

タイ仕様 FI

ヤマハ XSR155 [155cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ4V 全長 2,000
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
314
レベル
(mm)
93
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 2019/8月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(VVA)。19.3ps。
YZF-R15/MT-15ベース。エンジン、シャシー基本的に継承。
F倒立フォーク、Rサスモノショック。
LEDヘッドライト、LEDテールランプ。
フルLCDデジタルメーター採用、デュアルバーパスタイヤパターン、アシスト&スリッパークラッチ付、タックロールシートなど装備。
カラー設定
・シルバー(Premium)
・レッド×ホワイト(80sSportHeritage)
・ブラック(Elegance)
・グリーン(Wanderlust)
2021 ~ 2021 2021
カラー変更
・ダークグレー(新色)
・シルバー(Premium)
・レッド×ホワイト(80sSportHeritage)
・ブラック(Elegance)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130ZB 1本 428 130 ジョイント スチール

2. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130ZB S&S 1本 428 130 ジョイント シルバー

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130ZB G&G 1本 428 130 ジョイント ゴールド

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130FB 1本 428 130 ジョイント スチール

5. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130FB G&G 1本 428 130 ジョイント ゴールド

6. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130FB S&S 1本 428 130 ジョイント シルバー

戻る ページ 1 次へ