ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1996-97年式 EKチェーン製

4KG ■車両型式:4KG4

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 028110 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 4KG 028110 ~ 1996/3月 マイナーチェンジ
50mm幅広オイルクーラー採用、シリンダー放熱フィン延長。
伸圧減衰力とイニシャル(初期)調整機構フルアジャスタブルオーリンズRサス、3連メーター採用、など。
カラー変更
・ブルーイッシュブラック
・ニューシルバーダスト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 532ZV-X スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
532ZV-X 110L MLJ 1本 スチール 110L MLJ(カシメジョイント) ~1400cc

戻る ページ 1 次へ