ヤマハ T115 [115cc] 2020-22年式 IRC製

中国ヤマハ アンダーボーンフレームと自動遠心クラッチ

ヤマハ T115 [115cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
70/90 - 17 38P 80/90 - 17 50P
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 105 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 i8の後継機種。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア IRC

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
IRC タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ スーパーカブ C125純正装着タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ パターン
329584 1本 80/90-17 リア TL NR94

2. IRC タイヤ NF63B/Y チューブレス F T/L 38P IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ NF63B/Y チューブレス F T/L 38P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、新型スーパーカブC125の純正タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14579172 1本 70/90-17 110 10 90

戻る ページ 1 次へ