ヤマハ ファツィオ Fazzio [125cc] 2026-26年式 IRC製

SEL6J (LCF125-F)(インドネシア生産)BLUE COREエンジン ABS ■(STD)D481

ヤマハ ファツィオ Fazzio [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL6J 原動機型式 E35FE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEL6J - ~ 排気量 124
タイヤ
前 110/70 - 12 47L TL 後 110/70 - 12 52L TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,820
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEL6J ~ 2026/4月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。BLUE CORE。
SMG(スマートモータージェネレーター)搭載したSmart Motor Generator System採用。
パワーアシスト機能ヤマハ国内モデル初採用。
スマートキーシステム、USB Type-A端子対応充電ソケット装備。
前後12インチタイヤ軽量キャストホイール。
19.1L容量シート下トランク。
LEDヘッドランプ&ポジションランプ。
スマートフォン連携機能Y-Connect。
ヘッドランプやテールランプ、メーターパネル、カラビナ型フックまで各部をオーバル(楕円)モチーフで統一。
カラー設定
・ライトグレーイッシュリーフグリーンソリッド1
・ダルブルーソリッドB
・ペールグリーニッシュイエローソリッド1
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
9営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
129896 1本 フロント チューブレスタイプ 110/70-12 47L 3

戻る ページ 1 次へ