ヤマハ TDR250 [250cc] 1988-90年式 IRC製

2YK ■車両型式:2YK1

ヤマハ TDR250 [250cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2YK 原動機型式 1KT 並列2気筒 水冷
フレームNo 2YK - ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 120/80 - 17 61H WT
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,080
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯210
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 2YK 066101 ~ タンクと一体デザインのボディマウントカウル、オフロードで走行を考慮してバリアブルタッチブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ファラウェイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

戻る ページ 1 次へ