ヤマハ ビーノ [50cc] 2004-07年式 Vee Rubber製

SA26J 4st ■(XC50)5ST1/F/L/V/W  ・(XC50Dデラックス)5ST3/9/B/M/S/X  ・(XC50Rリモコン仕様)5STD/K

ヤマハ ビーノ [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SA26J 原動機型式 A304E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA26J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー GTX5L-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SA26J ~ STD(XC50)(全長1665×幅630×高1005×73kg)
2004/3月 フルモデルチェンジ
新開発4サイクル3バルブエンジン。
5.2ps水冷4st3バルブメッキシリンダーエンジン搭載。
盗難抑止Gロックシステム装備。
カラー設定
・ライトリーフグリーンソリッド4(LLGS4)
・ミルキーブラウン(MKB)
・ビビッドオレンジソリッド1(VOS1)
・ヤマハブラック(YB)
2004 ~ 2004 SA26J ~ デラックス(XC50D)
2004/8月
・ホワイトメタリック1
2004 ~ 2004 SA26J ~ デラックス(XC50D)(全長1665×幅630×高1005×73kg)
2004/3月
メッキ外装パーツを装備した上級モデル
カラー設定
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・シルバー3
・ミッドナイトシルバー
2005 ~ 2005 SA26J ~ STD(XC50)
一部仕様を変更。たる型グリップ装備。
2005/3月
カラー変更
・ミルキーブラウン
・ダークレヂィッシュグレーメタリック2
・ダークパープリッシュブルーメタリックB
・ブラックメタリックX
2005 ~ 2005 SA26J ~ デラックス(XC50D)
2005/3月
カラー設定
・ダークブルーイッシュグレーメタリック5
・シルバー3
2005 ~ 2005 SA26J ~ リモコン仕様(XC50R)ビーノ 5STF のリモコン仕様
(全長1665×幅630×高1005×73kg)
2005/3月
多機能リモコンを装備。
リモコン操作により、前後フラッシャーが3回点滅するアンサーバック機能、キーシャッターオープン&リアホイールロック解除、シートオープン、が可能。
カラー設定
・グラックメタリックX
2006 ~ 2006 SA26J ~ STD(XC50)
2006/1月
クリアーレンズウィンカー、ホワイトパイピングシート(ブラウン)装備。
カラー設定
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリックB

2006/7月 一部カラー追加
BLUE SKY Version
2006 ~ 2006 SA26J ~ デラックス(XC50D)
2006/1月
カラー追加
・ペールマゼンタメタリック4
・シルバー3
2006 ~ 2006 SA26J ~ デラックス(XC50D)BLUE SKY Version
2006/7月
クロームメッキのヘッドライトボディ。
特別カラーのグレーシート、グレーフットボード、ホワイトホイール。
ブラックの樽型グリップなど採用。
カラー追加
・ダルブルーメタリック8
2006 ~ 2007 SA26J ~ リモコン仕様(XC50R)ビーノ 5STL のリモコン仕様
2006/1月
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・グラックメタリックX
2007 ~ 2007 SA26J ~ STD(XC50)
2007/2月
カラー変更
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリックB
2007 ~ 2007 SA26J ~ STD(XC50)
2007/2月
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2007 ~ 2007 SA26J ~ デラックス(XC50D)
2007/2月
カラー変更
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9
・ペールマゼンタメタリック4

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(167)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611030 1本 10 90/90-10 50J T/L

戻る ページ 1 次へ