ヤマハ SR400SP [400cc] 1979-84年式 DAYTONA(デイトナ)製

2H6 ディスク キャストホイール ■3X6/34E/3X7(特別限定モデル)

ヤマハ SR400SP [400cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 110101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 2H6 ~ 特別限定モデル(3000台限定)
1982/9月
スポークホイール仕様(SR400のみ)
ハンドル幅広アップタイプ、シートは初代500と同様のシートカウルなしタイプ
カラー設定
・ブラックゴールド
1979 ~ 1982 2H6 110101 ~ STD
1979/10月
コンチハン、シートカウル付
初代SR400(78)をモデルチェンジ。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
・ブリリアンレッド
1983 ~ 1984 2H6 210101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

122件中 121件~122件

並び替え:

121. ショートサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンリアショック280mm(94755/94757)を装着した際に必要となる、純正対比約-65mmのショートサイドスタンド。フロント&リア、またはリアのみのローダウン時に同時装着をおすすめ。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合車種 適合 仕様
95204 1個 ブラック ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI 【適合車種】
■SR400/500('78~'08)
■SR400('10~'16)FI
リア約40mmローダウンまたはリア40mm&フロント0~40mmローダウンの車両にベストマッチ。(この場合は傾き約10~15°になります。)
サイドスタンドスイッチ使用可能。
専用リターンスプリング付属。
取付ボルト&ナットは純正を使用。

122. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 1 2 3 4 次へ