ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式 DAYTONA(デイトナ)製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2018/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
グラフィック&カラー変更
型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2018/1月
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

176件中 41件~80件

並び替え:

41. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94139 1個

42. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

43. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97949 1個 LLBOX

44. MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 仕様 適合 タイプ
98518 1個 12V車専用品(AC/DC対応) MT-09('14~'18)〈F/R〉、XSR900('15-'18)〈F/R〉、YZF-R25('15-'18)〈F/R〉、GSX-S1000/F('15-'18)〈F/R〉、NINJA250('13-'17)〈R〉※F側適合無し、ZRX1200DAEG(ALL)〈F/R〉 オレンジに着色された純正ウインカーバルブに対応。 オレンジLED(ピン角度150°) (ピン角度150°)シングル球

45. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99986 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
26.5 ブラック 片側:約60g

46. ヘルメットホルダー/YZF-R25/R3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー/YZF-R25/R3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
15529 1個

47. バイク用 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 マルチバーホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
16789 1セット GSX250R(17~19) アッシュシルバー

48. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17273 1セット YZF-R3(15~20)
MT-03(16~20)
YZF-R25(15~20)
MT-25(16~20)
N-MAX155(17~19)
N-MAX125(16~20)
シャンパンゴールド ヤマハ M6タイプ

49. マルチバーホルダーブルーYZF-R25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダーブルーYZF-R25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に。困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8を付属し、。機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質/仕上 有効長(mm) パイプ径(Φmm) 適合車種
17869 1個 スチール製黒塗装仕上げ バー:155 22.2 YZF-R25('15~'18)、YZF-R3('15~'18)

50. フェンダーレスEDGE 25765 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE 25765 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25765。販売備考:9。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 15-18

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
25765 1個

51. LEDフェンダーレスキット25774 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット25774 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25774。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
25774 1個

52. オプションアダプター 27597 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オプションアダプター 27597 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27597。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
27597 1個

53. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37030 1セット レッド ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

54. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37031 1セット レッド ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

55. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37032 1セット レッド ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

56. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37604 1セット ブルー ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

57. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37605 1セット ゴールド ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

58. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37606 1セット アッシュシルバー ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

59. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37676 1セット ブルー ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

60. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37677 1セット ゴールド ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

61. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37678 1セット アッシュシルバー ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

62. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37679 1セット ブルー ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

63. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37681 1セット アッシュシルバー ヤマハ(M6)用 メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可) YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)など

64. ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]。MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]【用途】適合車種:YZF-R25/R3(15ー22)、MT-25/03(16ー22)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
48715 1個 YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]
MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]

65. ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49224 1セット ブラック 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

66. ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49227 1セット ガンメタ 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

67. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49232 1セット ブラック 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

68. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49234 1セット ゴールド 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

69. ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可【用途】スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合車種
49238 1セット ブルー 【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可

70. 超ヘビーウエイトバーエンド ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 超ヘビーウエイトバーエンド ヤマハ(M6)用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。【用途】今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容 質量(g) 適合車種
49823 1セット 左右セット 【片側】384 YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(17-20) ※21年モデル不可

71. スロットルスリーブYAMAHA-1 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブYAMAHA-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 グリップ長さ(mm) 適合車種
61958 1個 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) YZF-R25(18-25) / YZF-R3(18-25) / MT-03(18-24) / MT-25(18-24) / YZF-R15(23) / YZF-R125(23) / MT-09(20) / XSR900(20) / MT-09TRACER(15-17) / TRACER900(18-20) / MT-10(20) / TMAX500 / スカイウェイブ250 / マジェスティ [4D9] / スカイウェイブ400 / グランドマジェスティ / マグザム / スカイウェイブ650

72. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67446 1セット 通し番号:No.085 MT-03('16~'22)、YZF-R3 ABS('15~'23)、YZF-R25/ABS('15~'23)等

73. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67529 1セット 通し番号:No.085 MT-03('16~'22)、YZF-R3 ABS('15~'23)、MT-25('16~'22)、YZF-R25/ABS('15~'23)等

74. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67530 1セット 通し番号:No.086 MT-03('16~'22)、YZF-R3 ABS('15~'23)、MT-25('16~'22)、YZF-R25/ABS('15~'23)等

75. アルミビレットバーエンド ラウンド ブラック 67809 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド ブラック 67809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67809。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2103の代替品です。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67809 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブラック 左右1セット

76. アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド レッド 67810 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67810。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67810 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し レッド 左右1セット

77. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67810 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト レッド ラウンド:シンプルでベーシック

78. アルミビレットバーエンド ラウンド シルバー 67811 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド シルバー 67811 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67811。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:P022-2107より品番移行されました。最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67811 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し シルバー 左右1セット

79. アルミビレットバーエンド ラウンド ブルー 67812 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド ラウンド ブルー 67812 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67812。幅広く対応する汎用タイプのアルミビレッドバーエンド!!カラーバリエーションはクロームメッキを含め7タイプをご用意しました。お好みのカラーをお選びください。販売備考:最大外径Φ22/装着時全長19.0mm。大小2個のストラップラバー付属で、ハンドル内径14mmから19mmまで装着可能です。ジュラルミン・ステンレス・スチールハンドルなどに対応します。タイプ:。ラウンド。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ削り出し。付属品:。大小2個のストップラバー付属。備考:。左右1セット

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 材質 備考
67812 1個 大小2個のストップラバー付属 アルミ削り出し ブルー 左右1セット

80. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67812 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ブルー ラウンド:シンプルでベーシック

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ