ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式 Kawasaki製

SG17J (CP250)■車両型式:1B71/74/77

ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG17J 原動機型式 G345E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,365
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1160 ブレーキ後 2030 備考 スロットル:1740/1750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
149
レベル
(mm)
91
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SG17J ~ カラー設定
・ブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・グリニッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2005 ~ 2005 SG17J ~ カラー追加
・シルバー3
・グリニッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2006 ~ 2006 SG17J ~ カラー追加
・シルキーゴールド(ベージュ)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)
2007 ~ 2007 SG17J ~ 2007/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント(オイルフィルタ)、エンジン 52010-S002 Kawasaki

販売価格(税別) 969 税込1,066
3営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ)、エンジン 52010-S002 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
52010-S002 1個 SC250-A1 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ