ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 af(旭風防)製

VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS

ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VN04J 原動機型式 N605E V型2気筒 空冷
フレームNo VN04J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875 ブレーキ前:(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VN04J ~ STD ABS無し(247kg)
2013/12月
空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。
右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS(251kg)
2014/1月
ABS装備
カラー設定
・ブラックメタリックXのみ
2015 ~ 2015 VN04J ~ STD ABS無し
2015/2月
カラー変更
・ペールブルーメタリックJ(ブルー)
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2016 ~ 2016 VN04J ~ STD ABS無し
2016/1月
タンクにBOLTのロゴ。
カラー変更
・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メーターバイザー(CZ-03) af(旭風防)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:23日
af(旭風防) メーターバイザー(CZ-03) 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】ライトスモークカラーのスタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティなメーターバイザーです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
CZ-03 1枚 ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付) ブラウン 320×280×3.0 BOLT(EBL-VN04J)

戻る ページ 1 次へ