ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式 af(旭風防)製

V50 V50N 新聞配達仕様 角型ヘッドライト、角型フラッシャ 

ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-V50 原動機型式 V50 2st単気筒
フレームNo V50 - 7350101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 4PR WT
バッテリー GT4L-BS(-4AT3)/GT4B-5(4AT4-) 全長 1,840
スプロケット
12 39 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 V50 7350101 ~ 1990/12月(4AV1)
カラー設定
・サムソンブルー

1992/2月(4AV2)
カラー設定
・サムソンブルー

1993/6月(4AV3)
カラー設定
・サムソンブルー

1994/6月(4AV4)
カラー設定
・サムソンブルー

1996/8月(4AV5)
カラー設定
・サムソンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ポピュラー1D ウインドシールド ニュースメイト丸ライト(PD-10) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ポピュラー1D ウインドシールド ニュースメイト丸ライト(PD-10) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】極限の機能追求から生まれた高機能ウインドシールド。ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束するこのシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
PD-10 1枚 硬質塩化ビニール樹脂 (透明モール巻) クリアー 455×435×1.5 ニュースメイト50(BB-UA04J(ヘッドライト丸型))

戻る ページ 1 次へ