ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式 KIJIMA(キジマ)製
4TR (XVS400) ■車両型式:4TR1/2/3/4/6/8
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1996 ~ 1996 | 4TR ~ | カラー設定 ・ビビットオレンジメタリック2 |
| 1996 ~ 1996 | 4TR ~ | カラー設定 ・ヤマハブラック |
| 1997 ~ 1997 | 4TR ~ | カラー設定 ・ビビットオレンジメタリック2(4TR3) ・ライトグレーメタリック3(4TR3) ・ヤマハブラック(4TR4) |
| 1998 ~ 1998 | 4TR ~ | カラー設定 ・シルキーホワイト |
| 1998 ~ 1998 | 4TR ~ | カラー設定 ・ブラック2 |
| 1999 ~ 1999 | 4TR ~ | カラー設定 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ブラック2 |
| 1999 ~ 1999 | 4TR ~ | カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(クールホワイトバージョン) |
| 1996 ~ 1996 | 4TR 077130 ~ | XV400ビラーゴの後継車種。専用ロー&ロングフレーム、先代ビラーゴとは全く違う剥き出しのシャフトドライブ、カンチレバー式スイングアーム、など。 カラー設定 ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1204 | 1個 | M14 | 16 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-456 | 1セット(2個) | メッキ | 左右セット | 185 | M8 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-512 | 1個 | ヤマハ | FZR250、2(2KR、2R、3HX) | 2H0-13440-90 | 49 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-209 | 1個 | 675 | 335 | 400 | 32 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 105-812 | 1個 | ヤマハ |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-456。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] 96-09。色[カラー]:メッキ。備考:※左右SET
| 品番 | 内容量 | 色 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 210-456 | 1個 | メッキ | ※左右SET |

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7122。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-64297◆対応純正品番:ヤマハ 93210-64297。販売備考:ヤマハ 93210-64297
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 105-7122 | 1個 | ヤマハ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1871 | 1個 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-812 | 1個 | ヤマハ | ドラッグスター250 (00-09) | 2H0-13440-90 | 濾紙式 |
【特長】【適合メーカー】ヤマハ。【対応純正品番】93210-64297。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ63.7 線径:Φ3.5。。【代表適合車種】。250:FZR250 2KR-3HX1(87-89)・SRV 250/S 4DN(92-98)・SRX250/F (84/88)・ドラッグスター250(00-15)・ビラーゴ250/S 3DM(88-98)・フェザー(85-86)・ルネッサ 4DN(96-97)。。400:DS400エクストリームバージョン(00)・SR400/S/SP(78-14)・SRX-4 2NY/3VN(85-98)・XT400 アルテシア(91)・XZ400/D 14X/24R(81/82)・ドラッグスター400/クラシック(96-14)・ビラーゴ400 3JB(87-94)。。500:SR500/S(85-98)。。550:XZ550D(85)。。600:テネレ(84-89)。。750:スーパーテネレ(89-95)。。850:TDM850(92-99)・TRX850(95-99)。。900:TDM900/ABS(02-13)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-7122 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01222 | 1個 |
【特長】本体は高級感の有るアルミビレット。巻き取り部一体型で交換も簡単です。ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に
| 品番 | 内容量 | セット内容 | タイプ | 適合内径(Φmm) | 全長L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-647 | 1セット | 1セット(左右1組) | ポリッシュ | 25.4(スロットパイプ29迄) | 148 |
【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!。ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に
| 品番 | 内容量 | 全長L(mm) | 色 | セット内容 | 適合内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-6562 | 1セット | 121 | メッキ | 1セット(左右1組) | 25.4(スロットパイプ29迄) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-187 | 1個 |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4212 | 1セット(10枚) | ヤマハ | 39×30×3.5 |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4216 | 1セット(10枚) | ヤマハ | 44×38×5 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 303-1516 | 1個 | ブラック | ドラックスター400/クラシック |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-078ML | 1個 | 182 | メッキ | ヤマハ | ドラックスター400(XVS400) STD('96-'12) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-078MR | 1個 | 182 | メッキ | ヤマハ | ドラックスター400(XVS400) STD('96-'12) |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25415 | 1個 | 4 | 3 | M27 | ヤマハ系 |
戻る ページ 1 次へ