ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式 KIJIMA(キジマ)製

SJ04J (XP500) FI ■車両型式:5VU3/9/D/15B7

ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SJ04J 原動機型式 J404E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ04J - ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 R 14 55H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー GT9B-4(横置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:マスターから左キャリバ 1450・左→右 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
109
種類 G7.5
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SJ04J ~ 2004/9月
FI採用。
大径フロントフォーク。前輪ダブルディスクブレーキ及び手元操作式パーキングブレーキ、など。
カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー)
2006 ~ 2006 SJ04J ~ 2005/9月 スペシャル(上級モデル)
・ブラックメタリックX
2006 ~ 2006 SJ04J ~ 2006/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/新色)
・ディープレッドメタリックK(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2007 SJ04J ~ STD
2007/2月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)
・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー/新色)

Special(15B8)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5341 1個 シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX
・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・
FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc.
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

5. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-834 1個 ヤマハ TMAX (01-09) カートリッジ式 53

6. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-534 1個 ヤマハ TMAX500 カートリッジ式 53

7. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

8. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

9. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-068MR 1個 186 メッキ ヤマハ マジェスティー 4D9('07-'10)、グランドマジェスティー 5VG1-4('04-'07)、マグザム 1B71/74/75/77('05-'07)

10. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

11. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4368 1セット スモーク リアウインカーレンズ(左右セット)、カラーバルブ(左右セット)

12. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

13. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

14. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4213 1セット クリア センターレンズ1枚、カラーバルブ

15. フロントユニット YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントユニット YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4366 1セット フロントウインカーレンズ(左右セット)、バルブ(左右セット) スモーク

16. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-068ML 1個 186 メッキ ヤマハ マジェスティー 4D9('07-'10)、グランドマジェスティー 5VG1-4('04-'07)、マグザム 1B71/74/75/77('05-'07)、グランドマジェスティー 5RV9/M/S/V('05-'08)、TMAX(XP500) 5GJ4~5VU3/5VU9/D('01-'07)

17. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

18. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

19. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4217 1セット スモーク センターレンズ1枚、カラーバルブ

20. テールレンズ YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容
217-4362 1セット クリア リアウインカーレンズ(左右セット)、カラーバルブ(左右セット)

21. フロントユニット YAMAHA T-MAX用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントユニット YAMAHA T-MAX用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 セット内容
217-4361 1セット クリア フロントウインカーレンズ(左右セット)、バルブ(左右セット)

戻る ページ 1 次へ