ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式 KIJIMA(キジマ)製

海外モデル(南アフリカ)FZ8のハーフカウル FI ■車両型式:42P1

ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN25 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 779
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013 グラフィック&カラー変更
SMXはホイールに赤色ピンストライプを設定。
MNM3にはホイールやエンジンヘッドカバーにブルー採用。
シート表皮変更。
フラッシャーにクリアレンズ採用。
2014 ~ 2014 グラフィック変更
・エンジンヘッドカバーに加えフロントフォークアウターチューブにブルーを採用
カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4413 1個 クリア ヤマハ 2CO-8333A-00 WR250X 2007-2017年式:フロント左/リア右に使用

5. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4414 1個 クリア ヤマハ 2CO-8334A-00 WR250X 2007-2017年式:フロント右/リア左に使用

戻る ページ 1 次へ