ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式 KIJIMA(キジマ)製

SEA5J 4型 国内モデル FI ■BF9 STD・Special Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SEA5J 原動機型式 E3T5E 4st単気筒 空冷
フレームNo SEA5J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SEA5J ~ STD
2015/11月 モデルチェンジ
吸排系新設計、低ロスベアリング採用空冷ATエンジン。
200mm径Rディス化、軽量フレームとホイール、新リフレクター採用ヘッドライト、LED導光体併用ポジションランプとテールライト、青バックライト液晶ディスプレイスピードメーター、など。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 SEA5J ~ Special Edition(700台限定)
2017/2月
ヤマハレーシングカラーとそのアイコン「スピードブロック」(サイドカバー部)。
専用エンブレム、ゴールドキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5341 1個 シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX
・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・
FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc.
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

3. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

4. ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 929 税込1,022
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
304-7148 1個 ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-

5. グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 全長(mm) 消費電力(W) 外径(Φmm)
304-8214 1セット 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 120 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 32

6. フロントフォークスプリング SE44JシグナスX 07-12y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークスプリング SE44JシグナスX 07-12y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キジマショートリアショックとの併用で車体を約30-40mmダウン。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
205-413 1個 シグナスX 2008-2010年式:30mmダウン

7. シグナスX SR クランクケースメッキカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シグナスX SR クランクケースメッキカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ケースの上に被せるだけの簡単装着で見た目が大きく変化。メッキ仕様が高級感を高めます。樹脂製メッキ仕上げ。付属ボルト/ビスと両面テープで固定。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
208-3093 1個 メッキ シグナスXSR 16y(SEA5J)/BW'S125(SEA6J)

8. シグナスX SR エアクリーナーBOXメッキカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シグナスX SR エアクリーナーBOXメッキカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ケースの上に被せるだけの簡単装着で見た目が大きく変化。メッキ仕様が高級感を高めます。樹脂製メッキ仕上げ。付属ボルト/ビスと両面テープで固定。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
208-3094 1個 メッキ シグナスXSR 16y(SEA5J)/BW'S125(SEA6J)

9. シグナスX SR ファンカバーメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シグナスX SR ファンカバーメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ケースの上に被せるだけの簡単装着で見た目が大きく変化。メッキ仕様が高級感を高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
208-3095 1個 メッキ シグナスXSR 16y(SEA5J)/BW'S125(SEA6J)

10. シグナスX SR マフラーエンドメッキカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シグナスX SR マフラーエンドメッキカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のエンドカバーに被せるだけの簡単装着。見た目の印象がグッと引き締まります。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
208-3096 1個 メッキ シグナスXSR 16y(SEA5J)/BW'S125(SEA6J)

11. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなデザイン。サイドパイプがタンデムグリップになっています。車体にベストマッチ。GIVI対応。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 寸法(長さL×幅W)(mm) 主な適合車種
210-232 1個 BLK 5 230×260 シグナスX-SR B9F

12. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4217 1セット(10枚) ヤマハ 37×25×4

13. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

戻る ページ 1 次へ