ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式 KIJIMA(キジマ)製

VN09J 国内モデル XVS950CUD-A FI チューブレスタイヤ ABS

ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、バックスキン調シート装備上級モデル。
2017/5月
型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。
空冷4stSOHCV型2気筒。
溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。
水平基調グラフィック(レッド)、ループ形状グラフィック(グレー)採用。
ラー変更
・ダルレッドカクテルB
・ライトグレーメタリックB
2018 ~ 2018 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、切削加工キャストホイール装備上級モデル。
2018/4月
チューブレスタイヤ装着(BOLTはチューブタイヤ)。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(ブルー)
2019 ~ 2019 VN09J ~ STD ABS
2019/5月
マットシルバー1をベースに、燃料タンクサイドに赤ストライプ採用。
カラー変更
・マットシルバー1
2020 ~ 2020 VN09J ~ STD ABS マイナーチェンジ
2020/6月
ヘッドランプにポジションランプ追加。
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2021 ~ 2021 VN09J ~ STD ABS
2021/6月
カラー変更
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

4. ヘルメットロックリロケーションステー ブラック BOLT 13y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロックリロケーションステー ブラック BOLT 13y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品は標準装備のヘルメットロックを移動させる為のブラケットです。サイドバッグ装着時に使えなくなってしまう標準装備のヘルメットロックをシート左下付近へリロケートいたします。※本製品にロック本体は付属しておりません。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1552 1個

5. バッグサポート ブラック BOLT L/Rセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック BOLT L/Rセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-479 1個

6. マフラー METALFIELDスリップON BOLT コントラストJMCA KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 84,980 税込93,478
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラー METALFIELDスリップON BOLT コントラストJMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。

マフラー > マフラー
品番 内容量
209-1154 1個

7. バンパー フロント ブラック BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バンパー フロント ブラック BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-232 1個

8. テールユニット LEDテール KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正テールユニットと交換するだけのボルトオン設計。配線処理も必要ありません。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
217-7019 1個 スモーク XSR900/BOLT/R/C

9. マフラー METALFIELDスリップON BOLT ポリッシュJMCA KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラー METALFIELDスリップON BOLT ポリッシュJMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。

マフラー > マフラー
品番 内容量
209-1153 1個

10. バッグサポート ブラック BOLT レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック BOLT レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4792 1個

11. バッグレール ブラック BOLT 1コ(サユウケンヨウ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグレール ブラック BOLT 1コ(サユウケンヨウ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグを固定する際のベルトの装着に便利なバッグレール。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-480 1個

12. ステップアップブラケット 35mm  213-1881 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット 35mm 213-1881 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1881。販売備考:旧品番213-188

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1881 1個

13. フェンダー リア FRPショート クロゲル BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダー リア FRPショート クロゲル BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
207-154 1個

14. サイドマウントナンバーKIT BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドマウントナンバーKIT BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるサイドマウントナンバーキット。ナンバーブラケットはアルミビレット製ブラックアルマイト仕上げで人気のドリルドデザイン。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
305-2552 1個

15. バッグサポート ブラック BOLT ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック BOLT ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-4791 1個

16. ウインカーランプ スターマインB8 メッキ 12V23W 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ スターマインB8 メッキ 12V23W 2コSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】削り出された流線形のデザインが美しい、スタマーマインビレットウインカー。B8はガラス製フラットレンズを採用

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
219-1107 1個

17. ヘッドライトステー ブラック BOLT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトステー ブラック BOLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
205-764 1個

18. ステップアップブラケット 35mm ヤマハ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ステップアップブラケット 35mm ヤマハ ブラック LRセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準のステップポジションをステップの可倒方向へ35mmオフセットする部品です。ライダー側へ近づく設計である為、ステップが遠いと感じている場合には最適です。また、ハーレーダビッドソンと同種のステップが使用可能である為、充実したラインナップからステップの選択が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-188 1個

19. ETCステー ヤマハBOLT Lサイドカバーナイ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ETCステー ヤマハBOLT Lサイドカバーナイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ETC車載器の装着場所に悩むヤマハBOLT用のETCステーです。純正車載工具の収納スペースを利用し、ETC車載器を収納する為のステーとなります。

その他 > その他
品番 内容量
304-5171 1個

20. リアキャリア BOLT ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア BOLT ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-214 1個

21. ウインカーステー フレームマウント ヤマハ BOLT ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウント ヤマハ BOLT ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キジマ社外カスタムウインカーをダウンチューブに装着するためのフレームマウントウインカーステー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-3012 1個

22. ウインカーランプ スターマインB8 ブラック 12V23W 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ スターマインB8 ブラック 12V23W 2コSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】削り出された流線形のデザインが美しい、スタマーマインビレットウインカー。B8はガラス製フラットレンズを採用。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
219-1108 1個

23. ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ラウンドストレートライザー 8インチ アルミ/ブラックアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04290 1個

戻る ページ 1 次へ