ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2017-20年式 KIJIMA(キジマ)製
SED6J (GPD125-A)国内モデル(インドネシア生産)FI ABS
ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SED6J ~ | 2017/8月 車名変更(N-MAX125→N-MAX ABS)。 型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。主要諸元に変更なし。 水冷4stSOHC4バルブBLUE CORE。 カラー変更 ・マットディープレッドメタリック3 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック6 |
| 2018 ~ 2018 | SED6J ~ | 2018/2月 カラー変更 ・ビビッドパーリッシュブルーカクテル5(新色) ・マットグレーメタリック3(新色) ・ホワイトメタリック6 |
| 2019 ~ 2019 | SED6J ~ | 2019/6月 マットグレーメタリック3とホワイトメタリック6のブーメラン形状サイドカバーやホイールなどのコンポーネントをブラックに変更。 カラー変更 ・マットグレーメタリック3(新色) ・ホワイトメタリック6(新色) ・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続) |
| 2020 ~ 2020 | SED6J ~ | 2020/4月 カラー変更 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック5 ・マットグレーメタリック3(継続) ・ホワイトメタリック6(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合品番 |
|---|---|---|---|
| 201-5341 | 1個 | シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX ・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・ FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc. |
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応 |
【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
| 品番 | 内容量 | 色 | 取扱説明書 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 303-1531 | 1個 | ブラック | ![]() |
260 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 消費電力(W) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-8214 | 1セット | 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 | 120 | 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) | 32 |
【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側タンデムステップに装着。車体のイメージを損なわず、違和感なく装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 303-1574 | 1個 | N MAX(SE86) | BLK |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 304-7148 | 1個 | ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016- |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-2331。スタイリッシュなデザインに、BOXステーを兼ねたリアキャリア登場。車体デザインを壊さずに機能を求めた作り。販売備考:旧210-233。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] NMAX 16-20
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-2331 | 1個 | ブラック |
【特長】ナビやスマホなどの取り付けに困るZX-14Rにバランス良くデバイスを取り付けられるハンドルマウントステー。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | 積載荷重(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-071 | 1個 | ブラック | パイプ径:22.2mm 長さ170mm | 最大1 | NMAX |
| 品番 | 内容量 | 色 | 最大積載量(kg) | 寸法(長さL×幅W)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-233 | 1個 | BLK | 5 | 230×260 | N MAX |
戻る ページ 1 次へ