ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式 KIJIMA(キジマ)製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2018/1月
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2018/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
グラフィック&カラー変更
型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

3. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

4. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5341 1個 シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX
・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・
FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc.
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

6. ウインカーランプKITLEDフロントカウル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプKITLEDフロントカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハYZF-R25/3のフロントカウルに対応するLEDカウルウインカー!。クリアとスモークのレンズ色を用意しました。M10の穴あけで汎用のカウルウインカーとしても使用出来ます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-3034 1個 クリア YZF-R252コ

7. ウインカーランプKITLEDフロントカウル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプKITLEDフロントカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハYZF-R25/3のフロントカウルに対応するLEDカウルウインカー!。クリアとスモークのレンズ色を用意しました。M10の穴あけで汎用のカウルウインカーとしても使用出来ます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-3035 1個 スモーク YZF-R252コ

8. ハンドルストッパーSUS KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルストッパーSUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースなどでハンドル交換した場合に必要なハンドルストッパー。タンクへの干渉を避けるために30%ほど角度を調整し、左右に13°範囲を調整。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質
204-905 1個 YZF-R25 ステンレス

9. ボディースライダー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ボディースライダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】車両の転倒時、外装カウルの損傷を軽減します。ノーマル外装にボルトオン装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 種別
405-3101 1個 左右 ブラック

10. ヘルメットロック ブラック YZF-R25 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック YZF-R25 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】車輌イメージを壊さず、違和感ない位置に装着して便利さ一気にアップ。タンデムステップとの共締めなので、簡単装着。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 メーカー
303-1560 1個 YZF-R25/R3、MT-25/03 ヤマハ

11. フェンダーレスKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モデルチェンジした2019年モデルに対応したフェンダーレスキットが登場。新規準に対応したLEDライセンスランプと法規に沿った40°のナンバー角度でスッキリしたリア周りを演出。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合 仕上
315-071 1セット YZF-R25/R3 19y スチール製ブラック

12. グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 全長(mm) 消費電力(W) 外径(Φmm)
304-8214 1セット 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 120 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 32

13. ステップ アップブラケット ver2 213-4382A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップ アップブラケット ver2 213-4382A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-4382A。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 。ヤマハ[YAMAHA] MT-03

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-4382A 1個

14. ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今回のモデルチェンジで独自のリアスタイルになったMT-25/03に合わせたヘルメットロックが登場!ボディー形状のバランスを崩すことなく、使いやすい位置にロックを装着。タンデムステップ固定なので取付けも簡単。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1627 1個 スチール製 マットブラック仕上げ MT-25/3(25y-)

15. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。スチール製ブラック仕上げ。純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕上 タイプ 適合
210-4812 1セット ブラック スチール製ブラック仕上げ 純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可 YZF-R25/R3

16. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタンダード形状のリアキャリア。純正アシストグリップとの併用、キジマ社製バッグサポートとの組み合わせも可能。小型のBOXの取り付けや、ちょっとした荷物の積載など出来る便利品。取り付けるためのマストアイテム。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 荷台寸法(mm) メーカー
210-226 1個 ブラック 3 L255×H240 ヤマハ

17. ボディースライダー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ボディースライダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】車両の転倒時、外装カウルの損傷を軽減します。ノーマル外装にボルトオン装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 種別
405-3102 1個 左右 ピンク

18. 219-5192  ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 219-5192 ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このセットで流行の流れるウインカーに。取り付けに必要な内容をセットにして憧れのシーケンシャルウインカーへ。12v5.3w/ECE認証:50R-002954セット内容:TRウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-5192 1個 R25/MT25

19. テールユニット LEDテール スモーク R25/MT07 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール スモーク R25/MT07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのテールユニットと差し替えるだけの簡単装着。存在感をアピールするLEDデザインがリア周りを一気にドレスアップ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-7017 1個

20. カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。これから続々登場予定です。メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。車種専用は前後セットで発売!【用途】カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ

その他 > その他
品番 内容量 適合
304-5185 1個 YZF-R25 -18y

21. カメラステー フロント 304-5185F KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) カメラステー フロント 304-5185F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5185F。販売備考:フロント。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -18。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -18

その他 > その他
品番 内容量
304-5185F 1個

戻る ページ 1 次へ