ヤマハ BOLT [950cc] KIJIMA(キジマ)製
ヤマハ BOLT [950cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-533 | 1個 | ホンダ/カワサキ | ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-833 | 1個 | ホンダ/カワサキ | フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1204 | 1個 | M14 | 16 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 217-7019 | 1個 | スモーク | XSR900/BOLT/R/C |
【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-479 | 1個 |
【特長】本製品は標準装備のヘルメットロックを移動させる為のブラケットです。サイドバッグ装着時に使えなくなってしまう標準装備のヘルメットロックをシート左下付近へリロケートいたします。※本製品にロック本体は付属しておりません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1552 | 1個 |
【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-4792 | 1個 |
【特長】サイドバッグを固定する際のベルトの装着に便利なバッグレール。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-480 | 1個 |
【特長】セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 209-1153 | 1個 |
【特長】セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 209-1154 | 1個 |
【特長】アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-232 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1881。販売備考:旧品番213-188
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1881 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 205-1721 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 205-326 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 205-764 | 1個 |
【特長】ETC車載器の装着場所に悩むヤマハBOLT用のETCステーです。純正車載工具の収納スペースを利用し、ETC車載器を収納する為のステーとなります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5171 | 1個 |
【特長】サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-4791 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 207-154 | 1個 |
【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-214 | 1個 |
【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるサイドマウントナンバーキット。ナンバーブラケットはアルミビレット製ブラックアルマイト仕上げで人気のドリルドデザイン。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 305-2552 | 1個 |
【特長】アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04290 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-187 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1871 | 1個 |
【特長】標準のステップポジションをステップの可倒方向へ35mmオフセットする部品です。ライダー側へ近づく設計である為、ステップが遠いと感じている場合には最適です。また、ハーレーダビッドソンと同種のステップが使用可能である為、充実したラインナップからステップの選択が可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-188 | 1個 |
【特長】キジマ社外カスタムウインカーをダウンチューブに装着するためのフレームマウントウインカーステー。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-3012 | 1個 |
【特長】削り出された流線形のデザインが美しい、スタマーマインビレットウインカー。B8はガラス製フラットレンズを採用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 219-1107 | 1個 |
【特長】削り出された流線形のデザインが美しい、スタマーマインビレットウインカー。B8はガラス製フラットレンズを採用。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 219-1108 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 202-9993 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 202-9994 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ