ヤマハ XJR1200 [1200cc] KIJIMA(キジマ)製
ヤマハ XJR1200 [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】【適合メーカー】ヤマハ。【対応純正品番】93210-87723。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1。。【代表適合車種】。250:XS250/S(82-84))。。400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83)。。750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88)。。1000:FZR1000(87-90)。。1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98)。。1300:XJR1300(98-11)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-7022 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-513 | 1個 | ヤマハ | XJR1200/R(4KG) | 36Y-13441-00 | 57 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| 217-4251 | 1個 | アンバー | ヤマハ | 51L-83332-01 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| 217-4252 | 1個 | アンバー | ヤマハ | 51L-83342-01 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1204 | 1個 | M14 | 16 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 105-813 | 1個 | ヤマハ |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-308SR | 1個 | 155 | シルバー | ヤマハ/スズキ | TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95) 【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96) |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4352 | 1個 | クリア | ヤマハ | 51L-83342-01 | XJR400 1993-1993年式:フロント右/リア左に使用 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-308R | 1個 | 155 | ブラック | ヤマハ/スズキ | TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95) 【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-308MR | 1個 | 155 | メッキ | ヤマハ/スズキ | TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95) 【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96) |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4351 | 1個 | クリア | ヤマハ | 51L-83332-01 | XJR400 1993-1993年式:フロント左/リア右に使用 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-813 | 1個 | ヤマハ | XJR1300 5EA(98-09) | 36Y-13441-00 | 濾紙式 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-320ML | 1個 | 181 | メッキ | ヤマハ/カワサキ | 【YAMAHA】YZF750/R/SP 4JD1/4JD2/4HD/4HS('93-'95)、YZF-R7 5FL1('00)、FZR1000 3GM('94-'95) 【KAWASAKI】ZX-7RR N1('96)、Ninja ZX-7R P5-7('00-'02)、ZXR750 J1-2/L1-3('91-'95) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-320SL | 1個 | 181 | シルバー | ヤマハ/カワサキ | 【YAMAHA】YZF750/R/SP 4JD1/4JD2/4HD/4HS('93-'95)、YZF-R7 5FL1('00)、FZR1000 3GM('94-'95) 【KAWASAKI】ZX-7RR N1('96)、Ninja ZX-7R P5-7('00-'02)、ZXR750 J1-2/L1-3('91-'95) |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4214 | 1セット(10枚) | ヤマハ | 45×36.7×5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25415 | 1個 | 4 | 3 | M27 | ヤマハ系 |
戻る ページ 1 次へ