ヤマハ KIJIMA(キジマ)製
ヤマハ KIJIMA(キジマ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-517 | 1個 | ヤマハ/スズキ | SX125R(SF41B) | 16510-24501 | 55 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-215SL | 1個 | 138 | シルバー | ヤマハ | DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、TDR50 3FY1('88)、TZ50 3XM1('90)、TZR50/R 3TU/4EU('90-'97)、TZM50R 4KJ1~3('94-'97)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)、YZ80/LC/A 1LR/2JF/2VF/3ML2('86-'90)、YZ80/LW 4GT4/4LB2/4GT2/4GT8/4LB6/4LB4('93-'96) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-308R | 1個 | 155 | ブラック | ヤマハ/スズキ | TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95) 【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-308SR | 1個 | 155 | シルバー | ヤマハ/スズキ | TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95) 【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96) |
【特長】便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | ピッチ(mm) | ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 303-1579 | 1個 | (ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-X | レバーホルダー アルミビレット/ユニバーサル | (ホルダー取付け)32 | 22.2 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4352 | 1個 | クリア | ヤマハ | 51L-83342-01 | XJR400 1993-1993年式:フロント右/リア左に使用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4376 | 1個 | クリア | ヤマハ | 42X-83312-00 | ドラッグスタークラシック 1998-2000年式:フロント左右/リア左右に使用・98年に適合 |
【特長】便利アイテムの定番ヘルメットロックシリーズにXSR125/155用が登場!左側グリップに挟み込む簡単設定。キー2本付。スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 303-1618 | 1セット | XSR125 2024y-/155 2020y- | ブラック | スチール製ブラック仕上げ |
【特長】パッセンジャーが乗った際の安心感だけでなく、シートへの荷物の積載時にも活躍するタンデムグリップにXSR125用が登場!荷掛フックを装備した利便性に加え、車体イメージを損なわないデザインに拘り、さらにメッキ仕上げとマットブラック仕上げの2色を設定。カスタムに合わせた選択が可能です。スチール製
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210-555 | 1個 | メッキ | XSR125 2024y- |
【特長】パッセンジャーが乗った際の安心感だけでなく、シートへの荷物の積載時にも活躍するタンデムグリップにXSR125用が登場!荷掛フックを装備した利便性に加え、車体イメージを損なわないデザインに拘り、さらにメッキ仕上げとマットブラック仕上げの2色を設定。カスタムに合わせた選択が可能です。スチール製
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210-556 | 1個 | マットブラック | XSR125 2024y- |
【特長】アクセントが少ない純正のヘッドライト周りを引き締め、ドレスアップするヘッドライトリムが登場!純正車体イメージをそのままにしたアルミ製ヘアライン仕上げと存在を際立たせるスチール製メッキ仕上げの2色を設定。両面テープ貼り付けで簡単取付、お手軽ドレスアップ。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 205-5135 | 1個 | スチール製メッキ仕上げ | XSR125 2024y- |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 203-413 | 1個 | TW200/225 純正バッテリー用 |
【特長】XSR125用でトラッカースタイルをイメージさせるハンドルバーが登場!。バー付きのスタイルだけでなく純正ハンドルでは広く、低いと感じるポジションをアップライトな乗りやすさを感じるポジションに変更!。違和感のない自然なライディングポジションになるように設定。ワイヤー類の交換は必要ありません。純正のインナーウエイトも使え、カラーもマットブラックとメッキの2色設定。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 寸法L(mm) | 寸法H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-3398 | 1本 | スチール | メッキ | 120 | 140 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-218 | 1個 | 690 | 315 | 430 | 32 |
【特長】純正の風合いを損なわずフェンダーをショート化しました。純正フェンダーで装着できるシートであればほぼ装着可能です。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 315-013 | 1セット | ミニミニルーカステールランプ | SR400/500 | FRP製 |
【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
【特長】ビックスクーターカスタムの定番スタイル!!リアヴューをスタイリッシュに!
| 品番 | 内容量 | 種別 | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315-032 | 1個 | マジェスティ250 07Y- | スチール | ブラック | マジェスティ 2002-2006年式:07年-に適合 |
【特長】取り付ける際に純正シート、リアフェンダー、泥除け、サブフレーム、。テールランプ、リアウインカーの取り外しが必要になります。TW225への取付けには変換カプラーが必要になります。
| 品番 | 内容量 | バルブ |
|---|---|---|
| 218-2014 | 1個 | G18:12V20/5W |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-451 | 1セット(2個) | メッキ | 左右セット | 220 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4512 | 1個 | メッキ | 左 | 220 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-453 | 1セット(2個) | メッキ | 左右セット | 235 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4531 | 1個 | メッキ | 右 | 235 | M8 |
【特長】サイドバッグを取り付けた際の巻き込み防止としての機能はもちろん、バッグがない時にも車体にマッチングするデザインで設計。左右セット。シングルサイドバッグ装着の際はタンデムグリップでバッグを固定するか、シートに巻き付けて固定する必要がございます。バタつき防止用の固定ループもついています。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 内容 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4813 | 1セット | スチール製ブラック仕上げ | ブラック | 左右セット | XSR125 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-213 | 1個 | 690 | 265 | 440 | 32 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-209 | 1個 | 675 | 335 | 400 | 32 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 206-956 | 1個 | TW200/225 黒ゲル |
【特長】ナビやスマホ等の取り付けに困る車種にマウントステーが登場。純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置への取付けが可能。ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用になれます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-0651 | 1個 | YZF-R617y- | スチール | ブラック | 22.2 |
【特長】レースなどでハンドル交換した場合に必要なハンドルストッパー。タンクへの干渉を避けるために30%ほど角度を調整し、左右に13°範囲を調整。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 204-905 | 1個 | YZF-R25 | ステンレス |
【特長】ヤマハYZF-R25/3のフロントカウルに対応するLEDカウルウインカー!。クリアとスモークのレンズ色を用意しました。M10の穴あけで汎用のカウルウインカーとしても使用出来ます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 219-3035 | 1個 | スモーク | YZF-R252コ |
【特長】大きく車体イメージを変えずに高級感を演出するLEDテールランプキットが登場!。排気量違いのXSR900のイメージに近づける砲弾型テールランプ。XSR125発売当初から問い合わせをいただいたアイテム。リアビューが引き締まります。取付用ブラケット、変換カプラーなど取り付けに必要なパーツをセットに。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 218-4020 | 1個 | XSR125 2024y- |
【特長】ネオレトロのイメージを大きく変えるトラッカーイメージのメーターバイザー。ドレスアップ効果はもちろん、小柄ながら防風効果も。ヘッドライトとのクリアランスやフロントフォークに合わせたバイザーの取り付け角度などこだわりが凝縮された一品。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 305-481 | 1個 | バイザー:FRP製ゲルコート仕上げ/ステー:スチール製 | 黒 | XSR125 2024y- |
【特長】アクセントが少ない純正のヘッドライト周りを引き締め、ドレスアップするヘッドライトリムが登場!純正車体イメージをそのままにしたアルミ製ヘアライン仕上げと存在を際立たせるスチール製メッキ仕上げの2色を設定。両面テープ貼り付けで簡単取付、お手軽ドレスアップ。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 205-5134 | 1個 | アルミ製ヘアライン仕上げ | XSR125 2024y- |
【特長】リア周りをすっきり、軽快に見せる定番アイテムのフェンダーレスKITにXSR125用が登場!すっきりしたデザインが車体バランスを崩さずにリア周りをきれいにまとめます。純正ウインカー対応。2個セット。ライセンスランプ、スリムリフレクター、原付2種シール/ステー付属。スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 315-076 | 1セット | スチール製ブラック仕上げ | XSR125 2024y- |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 217-4395 | 1個 | クリア | フロント |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 217-4396 | 1個 | スモーク | フロント |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】2015年モデルチェンジをしたR1へスマートフォンやナビなどデバイスを取り付けるマウントステーです。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 204-076 | 1個 | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | 主な適合車種 | 左右区別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-082SR | 1個 | シルバー | ヤマハ | ヤマハ 1WD-H3922-00 YZF‐R25/ABS・YZF-R3/ABS・MT‐25/ABS・MT‐03/ABS | 右 |
【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 消費電力(W) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-8214 | 1セット | 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 | 120 | 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) | 32 |
【特長】サイドバッグを固定する際のベルトの装着に便利なバッグレール。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-480 | 1個 |